Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23129-6
Cod. Produttore
23129-6
Cod. EAN
8016692271781

Informazioni di prodotto

Elemento di siglatura PMP-30: soluzione pratica e affidabile per l’identificazione dei cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla finestra di inserimento diretta nel tubetto PM
  • Possibilità di correggere senza smontare il cablaggio
  • Protezione degli elementi da agenti chimici e solventi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durabilità e resistenza all’acqua, alcool e sostanze aggressive
  • Conformità al codice internazionale IEC 757 per una chiara identificazione
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla chiarezza della siglatura
L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 bianco resistente acqua e solventi per identificazione cavi tubetti PM

€ 0,0472 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.