Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23129-2
Cod. Produttore
23129-2
Cod. EAN
8016692271743

Informazioni di prodotto

Elemento di siglatura PMP-30 offre vantaggi significativi per installatori e clienti finali.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con utensili dedicati
  • Inserimento diretto nei tubetti PM, anche su cavi già cablati
  • Possibilità di correzioni senza smontare il cablaggio

Per il cliente finale:

  • Protezione da acqua, alcool, sostanze acide e solventi
  • Durata e leggibilità garantite nel tempo
  • Conformità al codice internazionale IEC 757
L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 bianco protezione acqua solventi uso elettrico tubetti PM

€ 0,0472 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.