Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23129-0
Cod. Produttore
23129-0
Cod. EAN
8016692271729

Informazioni di prodotto

Elemento di siglatura PMP-30, progettato per facilitare l'installazione e la gestione dei cavi elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla finestra di inserimento diretta.
  • Possibilità di correzioni senza smontare il cablaggio.
  • Protezione elevata contro acqua, alcool e sostanze chimiche.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata e resistenza garantite nel tempo.
  • Chiarezza e sicurezza nella identificazione dei cavi secondo norma IEC 757.
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e intervento.
L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 bianco resistente acqua e sostanze chimiche per identificazione cavi IEC 757

€ 0,0472 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.