Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9125N2
Cod. Produttore
C9125N2
Cod. EAN
8005543649480

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento ottico
  • Applicazione: Scatola di zona
  • Serie: BTNET
  • Tipo: Patch P

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTNET - Elemento ottico per patch panel progettato per la gestione e la protezione delle connessioni in fibra ottica. Il prodotto è dotato di supporto per impiombatura e consente un montaggio versatile, garantendo un'organizzazione ordinata dei cavi e una facile manutenzione dell'impianto. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace delle terminazioni ottiche, contribuendo a mantenere elevate prestazioni di trasmissione. Ideale per installazioni in ambienti professionali che richiedono soluzioni affidabili per la distribuzione e la gestione delle reti in fibra ottica. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Elemento ottico per scatola di zona

tipo di montaggio

Altro

larghezza

110,4 mm

altezza

43,7 mm

adatto per

Altro

lunghezza

185 mm

con supporto per impiombatura

Serie

BTNET

Produttore

Elemento ottico BTNET per cablaggio patch rete fibra ottica