›

Elemento lineare Trolley MTS63 63A 3P+N+T conduttori rame 1,5m uso industriale

Cod. Rexel MEZU84500111
Cod. Produttore 84500111
Cod. EAN 8033777044498

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Configurazione: 3P+N+T
  • Lunghezza elemento: 1,5 m
  • Materiale conduttori: Rame
  • Serie: TROLLEY
  • Tipo elemento: Lineare
  • Applicazione: BTicino
  • Modello: MTS/96

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare Trolley MTS63 con conduttori in rame 3P+N+T- In=63A - lunghezza 1.5m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

77 mm

Tipologia

Singolo

altezza

75 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

1500 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

TROLLEY

Elemento lineare Trolley MTS63 63A 3P+N+T conduttori rame 1,5m uso industriale