›

Elemento lineare Trolley MTS63 63A 3 poli+N+T 3 metri uso elettrico industriale

Cod. Rexel MEZU84500101
Cod. Produttore 84500101
Cod. EAN 8033777044481

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Lunghezza: 3 m
  • Conduttori: 3P+N+T
  • Materiale conduttori: rame
  • Serie: TROLLEY
  • Tipo elemento: lineare
  • Applicazione: Trolley MTS63
  • Standard BTicino: Linea Zucchini

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare Trolley MTS63 con conduttori in rame 3P+N+T- In=63A - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

77 mm

Tipologia

Singolo

altezza

75 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

TROLLEY

Elemento lineare Trolley MTS63 63A 3 poli+N+T 3 metri uso elettrico industriale