Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07733
Cod. Produttore
07733
Cod. EAN
8000126077339

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento inversione H75 Z 150
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza base: 150 mm
  • Finitura: Galvanizzato
  • Tipo: Inversione con copertura
  • Applicazione: Accessori cablaggio terra
  • Serie: LC07733
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Elemento di inversione in metallo con finitura zincata, progettato per applicazioni elettriche. La struttura robusta garantisce resistenza e durabilità, mentre le dimensioni H75 Z 150 lo rendono ideale per l’installazione e la gestione efficiente dei cavi elettrici in impianti professionali. Questo componente assicura una connessione sicura e stabile, facilitando la distribuzione e l’organizzazione dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Straight Inversion Complete with Cover Earth Wiring Accessories, Base 150mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Elemento inversione metallico zincato H75 Z150 per impianti elettrici professionali