Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07737
Cod. Produttore
07737
Cod. EAN
8000126077377

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento inversione H75 Z 500
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza base: 500 mm
  • Finitura: Galvanizzato
  • Tipo: Inversione completa con copertura
  • Accessori: Per messa a terra
  • Normativa: EN 50085, EN 61537
  • Serie: LC07737

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Elemento di inversione H75 Z 500 in acciaio verniciato, progettato per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Questo componente è ideale per la gestione e l'organizzazione di impianti elettrici, garantendo stabilità e facilità di installazione grazie alla sua struttura robusta e compatta. La finitura di alta qualità assicura una lunga durata e protezione contro l'usura, rendendolo adatto a utilizzi professionali in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Straight Inversion Complete with Cover Earth Wiring Accessories, Base 500mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Elemento inversione H75 Z 500 acciaio verniciato per impianti elettrici industriali e civili