›

Elemento inversione H75 Z 400 galvanizzato per impianti elettrici distribuzione robusto compatto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07736
Cod. Produttore 07736
Cod. EAN 8000126077360

Informazioni principali

  • Descrizione: Elemento inversione H75 Z 400
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza base: 400 mm
  • Finitura: Galvanizzato
  • Tipo: Inversione completa con copertura
  • Serie: LC07736
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Elemento di inversione H75 Z 400 progettato per applicazioni elettriche, realizzato in materiale resistente e di alta qualità. Questo componente garantisce affidabilità e facilità di installazione negli impianti elettrici, assicurando una connessione stabile e sicura. La sua struttura compatta e robusta è ideale per l'integrazione in sistemi di distribuzione elettrica, offrendo durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Straight Inversion Complete with Cover Earth Wiring Accessories, Base 400mm, Height 75mm, Galvanized
Elemento inversione H75 Z 400 galvanizzato per impianti elettrici distribuzione robusto compatto