Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07735
Cod. Produttore
07735
Cod. EAN
8000126077353

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento inversione H75 Z 300
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza base: 300 mm
  • Finitura: Galvanizzata
  • Tipo: Inversione completa con copertura
  • Applicazione: Accessori cablaggio terra
  • Norme CE: EN 50085, EN 61537
  • Serie: LC07735

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Elemento di inversione H75 Z 300 progettato per l'installazione e la gestione efficiente di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce robustezza e durata nel tempo. La sua struttura modulare permette un facile assemblaggio e adattabilità in diverse configurazioni elettriche. Ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e sicurezza nella distribuzione e protezione dei circuiti. Questo componente è fondamentale per ottimizzare l'organizzazione degli impianti, assicurando una connessione stabile e ordinata. Descrizione del produttore: Straight Inversion Complete with Cover Earth Wiring Accessories, Base 300mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Elemento inversione H75 Z 300 galvanizzato per impianti elettrici professionali robusto e modulare