Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08711
Cod. Produttore
08711
Cod. EAN
8000126087116

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento inversione H75 Blu
  • Dimensioni: Base 75mm, Altezza 75mm
  • Colore: Blu
  • Tipo: Inversione completa con copertura
  • Accessori: Per cablaggio terra
  • Serie: LC08711
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Elemento di inversione H75 di colore blu, progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell’installazione. La sua struttura compatta e funzionale facilita il montaggio e l’integrazione in sistemi elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi e delle connessioni. Ideale per ambienti industriali e impianti elettrici dove è necessario un elemento di inversione robusto e performante. Descrizione del produttore: Straight Inversion Complete with Cover Earth Wiring Accessories, Base 75mm, Height 75mm, Color Blue

Produttore

ABB

Elemento inversione H75 blu 75mm per impianti elettrici industriali robusto e compatto