Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08715
Cod. Produttore
08715
Cod. EAN
8000126087154

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento inversione H75 Blu
  • Dimensioni: Base 300mm, Altezza 75mm
  • Colore: Blu
  • Tipo: Inversione completa con coperchio
  • Serie: LC08715
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Applicazione: Accessori cablaggio terra

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Elemento di inversione di colore blu, modello H75, progettato per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e stabilità nelle installazioni, facilitando il collegamento e la gestione dei cavi. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per l’uso in impianti elettrici professionali, assicurando un’ottima performance nel tempo. Descrizione del produttore: Straight Inversion Complete with Cover Earth Wiring Accessories, Base 300mm, Height 75mm, Color Blue

Produttore

ABB

Elemento inversione H75 blu 300mm per impianti elettrici professionali robusto e compatto