Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08714
Cod. Produttore
08714
Cod. EAN
8000126087147

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento di inversione H75
  • Colore: Blu
  • Dimensioni base: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Tipologia: Completo con copertura
  • Serie: LC08714
  • Normative CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Elemento di inversione H75 di colore blu, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, garantisce robustezza e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura consente un facile montaggio e un’ottima compatibilità con sistemi modulari, assicurando una gestione efficiente dei cablaggi. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni durature e funzionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Straight Inversion Complete with Cover Earth Wiring Accessories, Base 200mm, Height 75mm, Color Blue

Produttore

ABB

Elemento inversione H75 blu 200mm per applicazioni elettriche robusto e modulare