Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08713
Cod. Produttore
08713
Cod. EAN
8000126087130

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento inversione H75 Blu
  • Base: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu
  • Tipo: Completo con copertura
  • Serie: LC08713
  • Applicazione: Accessori cablaggio terra
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Elemento di inversione H75 di colore blu, progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e facilità di installazione. Ideale per sistemi di canalizzazione e supporto cavi, contribuisce a una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale permette un adattamento versatile in diverse configurazioni tecniche. Descrizione del produttore: Straight Inversion Complete with Cover Earth Wiring Accessories, Base 150mm, Height 75mm, Color Blue

Produttore

ABB

Elemento inversione H75 blu 150mm per impianti elettrici canalizzazione e supporto cavi