›

Elemento inversione canalina H75 Z 75mm zincato per gestione cavi elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07731
Cod. Produttore 07731
Cod. EAN 8000126077315

Informazioni principali

  • Descrizione: Elemento inversione H75 Z 75
  • Base: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: Galvanizzata
  • Tipo: Inversione completa con copertura
  • Serie: LC07731
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Elemento di inversione per canalina H75 Z 75, progettato per garantire una gestione efficiente e ordinata dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando la modifica del percorso dei cavi all’interno dei sistemi di canalizzazione. Ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e sicurezza nella distribuzione dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: Straight Inversion Complete with Cover Earth Wiring Accessories, Base 75mm, Height 75mm, Galvanized
Elemento inversione canalina H75 Z 75mm zincato per gestione cavi elettrici professionale