Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23128-8
Cod. Produttore
23128-8
Cod. EAN
8016692271705

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Compatibile con: tubetti PM
  • Protezione: acqua e solventi
  • Stampa: nero/bianco
  • Norma: IEC 757
  • Facile inserimento: finestra tubetto
  • Correzioni senza: intervento cablaggio
  • Serie: PMP-30
Elemento di segnalazione di colore grigio progettato per l'identificazione e la marcatura nei sistemi elettrici. Caratterizzato da una dicitura stampata per una facile lettura, non è autoadesivo né magnetico, garantendo un utilizzo semplice e versatile in ambienti industriali e impiantistici. Ideale per l'organizzazione e la gestione ordinata di cablaggi e componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Grigio

larghezza

3 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 grigio per tubetti cablaggio industriale