Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23124-5
Cod. Produttore
23124-5
Cod. EAN
8016692270944

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Elemento di siglatura
  • Compatibilità: Tubetti PM
  • Protezione: Resistente a solventi
  • Stampa: Nera
  • Correzioni: Possibili senza smontaggio
  • Norma: IEC 757
  • Serie: CE23124-5
Elemento di segnalazione di colore giallo, progettato per l'identificazione e la marcatura di cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una chiara visibilità grazie alla dicitura stampata. Ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta una codifica precisa e duratura. Non autoadesivo e non magnetico, assicura facilità di utilizzo e affidabilità nelle operazioni di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Giallo

larghezza

3 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 giallo per tubetti PM cablaggio industriale