›

Elemento connessione messa a terra compatto con viti M6x10 per impianti elettrici sicurezza e durata

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07850
Cod. Produttore 07850
Cod. EAN 8000126078503

Informazioni principali

  • Descrizione: ELEM. CONN. X MESSA A TERRA Z.
  • Completo di: Due viti M6x10
  • Tipo: Earthing Staple
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LC07850
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Anno marcatura CE: 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Elemento di connessione per messa a terra, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato in materiali resistenti per assicurare durata e protezione contro la corrosione, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'efficace messa a terra. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo stabilità e continuità elettrica essenziali per la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Earthing Staple Complete with Two M6x10 Screws
Elemento connessione messa a terra compatto con viti M6x10 per impianti elettrici sicurezza e durata