› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Elemento accessorio rilascio sottotensione 24 VAC/DC per interruttori Emax 2 e Tmax XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073694R1
Cod. Produttore 1SDA073694R1
Cod. EAN 8015644776275

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 24 VAC/DC
  • Tipo: UNDERVOLTAGE RELEASE
  • Compatibilità: Tmax XT7-XT7M, E1.2..E6.2
  • Peso: 418 g
  • Materiali principali: Acciaio, Polietilentereftalato, Carta
  • Durata di vita: 20 anni
  • Conformità: RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

Accessorio bobina YU E1.2..E6.2-XT7-XT7M 24 VAC/DC progettato per consentire l'apertura e la chiusura remota del circuito di interruttori automatici a bassa tensione delle serie TMAX XT e Emax 2 E1.2 fino a E6.2. Questo componente è destinato a un utilizzo continuativo per un periodo di 20 anni, con una tensione nominale compresa tra 12 Vdc e 525 Vac. Realizzato con materiali di alta qualità tra cui acciaio, leghe di rame, poliesteri e polimeri tecnici, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La bobina è disponibile in diverse configurazioni per adattarsi alle varie dimensioni e funzionalità degli interruttori, offrendo massima flessibilità. L'accessorio è conforme alle normative RoHS II e REACH, con una percentuale di riciclabilità del 67,1%, sottolineando l'impegno verso la sostenibilità ambientale. La progettazione e produzione avvengono in stabilimenti altamente automatizzati e digitalizzati, assicurando elevati standard qualitativi e performance ottimali nel campo della protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 24V AC-DC E1.2..E6.2-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Elemento accessorio rilascio sottotensione 24 VAC/DC per interruttori Emax 2 e Tmax XT