Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
dimensione modulare
5 mm
direzione di codifica
orizzontale
stampa
cifre
colore
bianco
Serie
Linergy_TR
senza alogeni
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: LE037162 Cod. Produttore: 037162 Cod. EAN: 3245060371623
Cod. Rexel: LE037161 Cod. Produttore: 037161 Cod. EAN: 3245060371616
Cod. Rexel: LE037160 Cod. Produttore: 037160 Cod. EAN: 3245060371609
Cod. Rexel: LE037102 Cod. Produttore: 037102 Cod. EAN: 3245060371029
Cod. Rexel: LE037101 Cod. Produttore: 037101 Cod. EAN: 3245060371012
Cod. Rexel: LE037100 Cod. Produttore: 037100 Cod. EAN: 3245060371005
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te