› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

EKIP DIP LS/I 250A 4P Modulo rilascio stato solido per interruttori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067522R1
Cod. Produttore 1SDA067522R1
Cod. EAN 8015644014186

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Solid-state release
  • Montaggio: EKIP DIP LS/I
  • Protezione: IN 250A XT4
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni
  • Applicazione: Interruttori di potenza

Descrizione del prodotto

EKIP DIP LS/I IN 250A XT4 4P è un dispositivo elettrico progettato per il collegamento e la protezione nei sistemi di distribuzione elettrica. Si caratterizza per una corrente nominale di 250A e una configurazione a 4 poli, ideale per applicazioni trifase con neutro. Il prodotto offre un'installazione sicura e affidabile, con un design compatto e funzionale che facilita il montaggio e la manutenzione. Grazie all'assenza di contatti normalmente chiusi o aperti, garantisce un funzionamento stabile e preciso. È un accessorio specifico per i dispositivi della serie Tmax XT, ottimizzato per integrarsi perfettamente con questi interruttori e migliorare la gestione delle protezioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP DIP LS/I R 250 XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

EKIP DIP LS/I 250A 4P Modulo rilascio stato solido per interruttori industriali