› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Ekip Dip LS/I 250A 3P protezione interruttori Tmax XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067502R1
Cod. Produttore 1SDA067502R1
Cod. EAN 8015644013929

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo rilascio: Solid-state
  • Montaggio: EKIP DIP LS/I
  • Standard protezione: XT4
  • RoHS: Conforme
  • Applicazione: Interruttore

Descrizione del prodotto

EKIP DIP LS/I è un dispositivo di protezione e comando per interruttori modulari con portata nominale di 250A, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile. Questo componente a 3 poli è dotato di funzioni di test e programmazione integrate, che ne facilitano la configurazione e la manutenzione. La sua interfaccia intuitiva e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili, assicurando una gestione efficiente dei carichi elettrici e una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. La compatibilità con la serie Tmax XT ne amplia l’impiego in sistemi di distribuzione elettrica avanzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP DIP LS/I R 250 XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Ekip Dip LS/I 250A 3P protezione interruttori Tmax XT4