› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Ekip Com Hub modulo comunicazione compatto per sistemi Emax 2 industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA082894R1
Cod. Produttore 1SDA082894R1
Cod. EAN 8015644896126

Informazioni principali

  • Descrizione: EKIP COM HUB E1.2..E6.2
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Compatibilità: Modulo comunicazione cloud
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti conformi RoHS II
  • Applicazione: Interfaccia per E1.2-E6.2
  • Funzionalità: Hub per comunicazione EKIP
  • Installazione: Accessorio per Emax 2

Descrizione del prodotto

EKIP COM HUB è un modulo opzionale progettato per la serie SACE Emax 2 - Ekip UP, che consente la comunicazione tramite protocolli industriali come IEC 61850, Modbus TCP, Profinet ed EtherNet/IP. Questo accessorio facilita l'integrazione e il collegamento dei dispositivi all'interno del sistema di protezione e automazione, garantendo un'efficiente trasmissione dati. Il modulo si monta facilmente su Ekip UP e deve essere alimentato tramite Ekip Supply per il corretto funzionamento. È dotato di connettore RJ45 per il collegamento di rete e di LED di stato che indicano il corretto funzionamento e la comunicazione attiva. EKIP COM HUB rappresenta una soluzione affidabile e versatile per la gestione avanzata delle comunicazioni nei sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EKIP COM HUB COMMUNICATION MODULE CLOUD E1.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Ekip Com Hub modulo comunicazione compatto per sistemi Emax 2 industriali