›

EK 6/35

Cod. Rexel WD0661260000
Cod. Produttore 0661260000
Cod. EAN 4008190096588

Informazioni principali

  • Descrizione: EK 6/35
  • Serie: Serie SAK
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttori: Rame stagno
  • Funzione: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Conduttività: Massima

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Serie SAK

EK 6/35