Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0661160000
Cod. Produttore
0661160000
Cod. EAN
4008190038823

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: acciaio temprato e rame stagnato
  • Funzione: collegamento conduttori di protezione
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Conduttività: massima garantita
  • Applicazione: base di montaggio (massa)

Documentazione tecnica

Raccordo a vite per collegamento elettrico con posizione laterale, progettato per garantire un fissaggio sicuro con due punti di ancoraggio per ogni piano. Adatto per installazioni su un piano singolo, assicura una connessione affidabile e stabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera collegamento protezione acciaio temprato rame stagno per montaggio industriale