Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0661460000
Cod. Produttore
0661460000
Cod. EAN
4008190147600

Informazioni di prodotto

EK 35/35

Documentazione tecnica

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

funzione PEN possibile

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

6 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 mm² 50 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

temperatura d’esercizio

-50 °C 100 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

58 mm

lunghezza

60 mm

Serie

Serie_SAK