› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera EK 16/35 collegamento protezione impianti elettrici

Cod. Rexel WD0190160000
Cod. Produttore 0190160000
Cod. EAN 4008190184131

Informazioni principali

  • Descrizione: EK 16/35
  • Serie: Serie SAK
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Rame: Rivestito in stagno
  • Funzione: Collegamento conduttori massa
  • Conduttività: Massima garantita
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0190160000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato per garantire la funzionalità PEN, offre una configurazione con un piano e due punti di fissaggio per piano, assicurando stabilità e precisione nell’installazione. La posizione di collegamento laterale facilita l’integrazione in impianti elettrici, rendendo questo componente versatile e adatto a diverse esigenze tecniche. La sua designazione EK 16/35 indica specifiche tecniche di riferimento per un utilizzo efficiente nell’ambito dell’elettricità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

4 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 16 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera EK 16/35 collegamento protezione impianti elettrici