Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0661360000
Cod. Produttore
0661360000
Cod. EAN
4008190080594

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: EK 10/35
  • Serie: Serie SAK
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Applicazione: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0661360000 è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a vite per l'esecuzione del collegamento elettrico, ideale per garantire connessioni sicure e affidabili. Progettato per un'installazione con posizione di collegamento laterale, presenta un numero di piani pari a uno e due punti di fissaggio per ogni piano, assicurando stabilità e facilità di montaggio. Questo elemento fa parte della Serie SAK, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore elettrico. La sua designazione commerciale è EK 10/35, indicativa delle sue specifiche tecniche e funzionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

lunghezza

45 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera EK 10/35 collegamento conduttori protezione installazione industriale