Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX2200241
Cod. Produttore
2200241
Cod. EAN
4046356910095

Informazioni di prodotto

Parte superiore custodia

Documentazione tecnica

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, senza apertura di connessione, larghezza: 35,1 mm, altezza: 75 mm, profondità: 36,95 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

larghezza

35 mm

colore

grigio

dimensione modulare (UM)

0.035

temperatura d’esercizio

-40 °C 80 °C

Produttore

EH 67,5 F-C DS/ABS GY7035