Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPECOTH150080
Cod. Produttore
DPECOTH150080840
Cod. EAN
4058075464063

Informazioni di prodotto

ECO CLASS DAMP PROOF HLO GEN 2 1500 80 W 4000 K IP65 TH
Apparecchi stagni dalla forma classica. Caratteristiche prodotto: Elevata efficienza luminosa: fino a 140 lm/W. Grado di protezione: IP65. Apertura del fascio luminono: 120°. Passante (L, N, E). Corpo in policarbonato. Vantaggi prodotto: Distribuzione uniforme della luce. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Apparecchiatura / Accessori: Materiale di montaggio per installazioni a parete e soffitto incluso.

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica opalina

esecuzione della griglia

opaco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

80.00 W

flusso luminoso effettivo

11000 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

70.5 mm

altezza/profondità

70.4 mm

lunghezza

1510 mm

numero di poli

3

Serie

ECO_CLASS_DAMP_PROOF_HLO_GEN_2

prodotto Sustainable

Si