Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti / Outlet illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLECO6003683U
Cod. Produttore
PLECO60036830U19
Cod. EAN
4058075386686

Informazioni di prodotto

ECO CLASS PANEL 600 UGR < 19 36 W/3000 K
Pannelli da incasso quadrati con basso abbagliamento, 600x600 mm. Caratteristiche prodotto: Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore (a 25 °C). Corpo in alluminio estruso. Diffusore in polistirene. Vantaggi prodotto: Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19). Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Risparmio energetico grazie all'efficacia del sistema fino a 90 lm/W. Rapido fissaggio a soffitto grazie al facile sistema di installazione. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Corridoi. Uffici. Sale conferenze. Hall. Aree di ricezione. Ascensori. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio.

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

adatto a postazione di lavoro con schermo

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK02

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

3240 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.95

prodotto Sustainable

Si

Serie

ECO_CLASS_PANEL_600_UGR__lt__19

Produttore

ECO PANEL 600 36W 830 UGR19 WT FS1