Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSAREAECOMS4584
Cod. Produttore
AREAECOMSPD45840
Cod. EAN
4058075425170

Informazioni di prodotto

LEDVANCE Apparecchio per esterni: per polo, ECO AREA / 45 W, 100…240 V, Cool White, 4000 K, materiale del corpo: aluminum, IP66

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Distribuzione asimmetrica della luce per diverse aree applicative
  • Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso
  • Montaggio laterale per pali da 48…60 mm
  • Protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE)
  • Driver ad ampio voltaggio integrato, adatto per 100 - 240 VAC
  • Cavo flessibile preinstallato da 0,5 m (H05RN-F), 3 fili singoli avvolti da 1,0 mm²

Vantaggi prodotto
  • Design funzionale ed essenziale
  • Manutenzione e costi di esercizio ridotti grazie alla lunga durata dei LED
  • 5 anni di garanzia

Aree applicative
  • Illuminazione stradale
  • Strade
  • Parcheggi
  • Illuminazione di grandi superfici

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia