Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSAREAECOMSPD45
Cod. Produttore
AREAECOMSPD45830
Cod. EAN
4058075425156

Informazioni di prodotto

LEDVANCE Apparecchio per esterni: per polo, ECO AREA / 45 W, 100…240 V, Warm White, 3000 K, materiale del corpo: aluminum, IP66

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Distribuzione asimmetrica della luce per diverse aree applicative
  • Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso
  • Montaggio laterale per pali da 48…60 mm
  • Protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE)
  • Driver ad ampio voltaggio integrato, adatto per 100 - 240 VAC
  • Cavo flessibile preinstallato da 0,5 m (H05RN-F), 3 fili singoli avvolti da 1,0 mm²

Vantaggi prodotto
  • Design funzionale ed essenziale
  • Manutenzione e costi di esercizio ridotti grazie alla lunga durata dei LED
  • 5 anni di garanzia

Aree applicative
  • Illuminazione stradale
  • Strade
  • Parcheggi
  • Illuminazione di grandi superfici

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


tipo di montaggio

attacco

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

100 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo

0.3 m

prestazioni del sistema

45.00

flusso luminoso effettivo

5175 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.90

larghezza

131.0

altezza/profondità

83.0

lunghezza

300

numero di poli

3