Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16471707
Cod. Produttore
16471707
Cod. EAN
8012952136517

Informazioni di prodotto

ECHO 957 192X56LM CLD CELL-E GRIGIO

Documentazione tecnica

PLAFONIERA ECHO 957 192X56LM CLD CELL GRIGIO. Le plafoniere Disano offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

lunghezza

1600 mm

larghezza

152 mm

adatto per numero di corpi luminosi

192

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ECHO 957 LED 76W CLD CELL-E GRI