Descrizione del prodotto
Limitatore di corrente di inserzione per alimentatori elettronici OPTOTRONIC. Caratteristiche prodotto: Retrofit per guida DIN in accordo alla norma DIN EN 50022. Frequenza di funzionamento: 50…60 Hz. Carico massimo continuo: 16 A. Tempo di limitazione: 70 ms. Numero di cicli di accensione: fino a 10.000. Vantaggi prodotto: Moltiplica per 2,5 il numero massimo di ECG per interruttore automatico di sicurezza. Uso versatile in funzione delle dimensioni dell'installazione. Semplice installazione. Aree applicative: Compatibile con tutti gli alimentatori POWERTRONIC® e con alcuni modelli OPTOTRONIC®.