Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1736510000
Cod. Produttore
1736510000
Cod. EAN
4008190963613

Informazioni di prodotto

Rondella di terra per una schermatura efficace e sicura del cavo su pressacavo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto.
  • Riduce i tempi di montaggio.
  • Compatibilità con custodie standard per pressacavi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce una migliore messa a terra e sicurezza.
  • Contribuisce alla protezione contro interferenze elettromagnetiche.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rondella di terra per la schermatura di un cavo su un pressacavo. Presenta quindi lo stesso potenziale dell'altro pressacavo di una custodia.

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

73 mm

materiale

Altro

adatto per diametro filettatura in pollici

Altro

adatto per tipo di filettatura premistoppa

Metrico

Serie

EA / rondelle di terra