Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM135926
Cod. Produttore
135926
Cod. EAN
4015081327195

Informazioni di prodotto

E57-18GS05-AAB SENS IND D.18 ANNEG M12 NA
Descrizione del produttore: Sensore di prossimità con diametro di 18 mm, dotato di collegamento elettrico a innesto e uscita di commutazione a 2 fili con contatto di chiusura. Il sensore è progettato per un montaggio allineato e offre affidabilità nelle funzioni di commutazione. Realizzato per applicazioni elettriche, garantisce un funzionamento preciso e stabile senza funzioni di sicurezza integrate.

tipo di tensione di alimentazione

AC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

25 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

91 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20 ... 250 V

tensione di alimentazione

20 ... 250 V

Serie

Moeller series