›

E4.2N 3200 EKIP DIP LSI 4P FHR

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA071772R
Cod. Produttore 1SDA071772R1
Cod. EAN 8015644756222

Informazioni principali

E4.2N 3200 Ekip Dip LSI 4p F HR

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA071772R1 - INTERRUTTORE SACE EMAX2 E4.2N 3200 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP/DIP-LSI R 3200 COMPLETO DI: 4 CONTATTI AUSILIARI DELL'INTERRUTTORE IN POSIZIONE DI APERTO-CHIUSO

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

4800 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1280 A

azionamento a motore opzionale

numero di contatti ausiliari, invertitori

4

segnalatore di intervento presente

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

3200 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1920 A

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

dietro

E4.2N 3200 EKIP DIP LSI 4P FHR