Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120027
Cod. Produttore
P01120027

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux E27 Pinza corrente AC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione La pinza E27 è una sonda di corrente isolata che, sfruttando la tecnologia a effetto Hall, permette di visualizzare la forma e l’ampiezza di correnti continue e alternate. Dotata di una doppia sensibilità, misura correnti fino a 100A, con una banda passante di 100 kHz. La pinza E27 è alimentata sia a batteria, sia con un alimentatore di rete standard da 5 V DC, da collegare tramite la porta micro-USB; dispone di un sistema di regolazione automatica dello zero DC e della funzione di standby automatico. Il cavo di collegamento coassiale da 2 metri e il connettore BNC maschio isolato permettono di collegare la pinza E27 a tutti gli oscilloscopi provvisti di collegamenti standard. Si presta agli interventi su impianti di categoria 600V CAT III e 300V CAT IV. Caratteristiche tecniche • Corrente: 100 mA – 100 Apicco; • Banda passante: 100 kHz (-3 dB); • Ø di serraggio 11,8 mm.

Produttore

E27 PINZA AC/DC 50MA-100A 2 PORTATE, USC