› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

E259 16-11/24 CONTATTORE 16A 1NA+1N

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM273663
Cod. Produttore M273663
Cod. EAN 8012542736639

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Configurazione contatti: 1NA + 1N
  • Tensione bobina: 24V
  • Tipo contattore: E259
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Facile e compatta
  • Serie: ELM273663

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il contattore E259 è un dispositivo elettrico progettato per gestire carichi fino a 16A, con una configurazione di 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua forma compatta e le specifiche tecniche lo rendono adatto per una vasta gamma di installazioni elettriche. Il design del contattore garantisce un'efficienza operativa ottimale, contribuendo a migliorare le prestazioni complessive del sistema elettrico. Grazie alla sua affidabilità e facilità di installazione, questo contattore rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico in cerca di soluzioni di alta qualità.
E259 16-11/24 CONTATTORE 16A 1NA+1N