›

E259 16-10/8 CONTATTORE 16A 1NA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM261123
Cod. Produttore M261123
Cod. EAN 8012542611233

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Contatto: 1 normalmente aperto
  • Applicazioni: comando e automazione
  • Materiali: alta qualità
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: lunga
  • Serie: E259 16-10/8
  • Uso: residenziale e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore elettrico con corrente nominale di 16A e un contatto normalmente aperto, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni di comando e automazione, questo dispositivo assicura prestazioni stabili e una lunga durata nel tempo, facilitando il controllo di circuiti elettrici in ambienti residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione efficiente per la gestione delle utenze elettriche.
E259 16-10/8 CONTATTORE 16A 1NA