Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM141331
Cod. Produttore
M141331
Cod. EAN
7612271413316

Informazioni di prodotto

E219-3D SPIA 3 LED 415-230V CAVERDE VERDE V

Documentazione tecnica

Scopri l'innovativa E219-3D SPIA 3 LED, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'illuminazione affidabile. Con una tensione di 415-230V, questa spia è ideale per applicazioni elettriche professionali. Realizzata con materiali resistenti, offre una lunga durata e prestazioni superiori. Il suo design elegante e la luce verde la rendono perfetta per ogni ambiente. Scegli la sicurezza e l'efficienza con questa spia LED versatile e performante.

colore della calotta

verde

corpo luminoso

LED

max. potenza della lampada

1.2 W

tensione di dimensionamento

415 V

larghezza in unità di suddivisione

0.5

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

Produttore

ABB

Spia luminosa LED tripla 415-230V verde per segnalazione elettrica industriale e civile