Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /
Informazioni di prodotto
grado di protezione (IP)
IP20
tensione nominale min.
24 V
numero di poli
2
numero di contatti di chiusura
colore della calotta
grigio
resistenza a corto circuito (Icw)
3 kA
tensione di dimensionamento
400 V
corpo luminoso
LED
profondità di incasso
68 mm
tipo di tensione
AC
funzione di commutazione
interruttore
larghezza in unità di suddivisione
0.5
con lampada di segnalazione
separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)
corrente di dimensionamento
25 A
max. potenza della lampada
0.18 W
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te