Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093866
Cod. Produttore
M093866
Cod. EAN
7612270938667

Informazioni di prodotto

E211-32-20 INTERRUTTORE 2P 32A

Documentazione tecnica

L'interruttore E211-32-20 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per gestire carichi fino a 32A. Realizzato con materiali resistenti, offre affidabilità e sicurezza per le installazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni ottimali in ogni ambiente. Grazie al design funzionale, si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico. Perfetto per chi cerca un interruttore efficiente e durable, l'E211-32-20 rappresenta una scelta intelligente per le esigenze elettriche.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale min.

24 V

numero di poli

2

numero di contatti di chiusura

2

colore della calotta

grigio

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

tensione di dimensionamento

400 V

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

funzione di commutazione

interruttore

larghezza in unità di suddivisione

0.5

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

32 A

Produttore

ABB

E211-32-20 INTERRUTTORE 2P 32A