›

Interruttore sezionatore E201/100G comando carichi quadro distribuzione ABB

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEF 944 2
Cod. Produttore M645751
Cod. EAN 4016779645751

Informazioni principali

  • Serie: E200
  • Tensione nominale: secondo EN 60947-3
  • Comando carichi: conforme EN 60669-1
  • Montaggio: rimozione rapida senza smontaggio
  • Viti: cattive, testa incassata/scanalata
  • Accessori: dispositivo blocco ON/OFF
  • Approvazioni: VDE, CCC, KEMA
  • Etichettatura: sistema ILS integrato

Descrizione del prodotto

E201/100G INTERRUTTORE-SEZIONATOREM645751 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001545 - Interruttore generale per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: These devices are suitable for commanding loads and they are realized according EN 60947-3 and EN 60669-1 respectively. Fast removal without dismantling of the busbar. Captive screws with recessed/slotted head. Pozidrive size 2. Add-on of up to 3 auxiliary contact S2C-H6R possible Integrated lay-on edge for labeling system ILS. Locking device as accessories for unauthorized ON/OFF. Approval: VDE, CCC, KEMA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

corrente nominale

100 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

1

potere di interruzione nominale

25 kA

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

resistenza nominale a tensione impulsiva

4 KILOVOLT

grado di protezione (IP)

IP10

Serie

E200

Interruttore sezionatore E201/100G comando carichi quadro distribuzione ABB