›

E2.2N/MS 2500 4P WMP

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA073537R
Cod. Produttore 1SDA073537R1
Cod. EAN 8015644773878

Informazioni principali

E2.2N/MS 2500 4p WMP

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA073537R1 - PARTE MOBILE PER INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE SACE EMAX2 E2.2N/MS 2500 TETRAPOLARE

Caratteristiche tecniche

sganciatore di tensione opzionale

numero di poli

4

bloccabile

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

2500 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

resistenza a corrente di breve durata Icw

66 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

tensione d’esercizio nominale

690.0 V

corrente nominale permanente Iu

2500 A

esecuzione come interruttore principale

E2.2N/MS 2500 4P WMP