› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

E2.2N 2500 EKIP DIP LSIG 4P WMP

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA073043R
Cod. Produttore 1SDA073043R1
Cod. EAN 8015644768935

Informazioni principali

E2.2N 2500 Ekip Dip LSIG 4p WMP

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA073043R1 - PARTE MOBILE PER INTERRUTTORE SACE EMAX2 E2.2N 2500 TETRAPOLARE CON SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP/DIP-LSIG R 2500 COMPLETO DI: 4 CONTATTI AUSILIARI DELL'INTERRUTTORE IN POSIZIONE DI APERTO-CHIUSO

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

3750 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 A

azionamento a motore opzionale

numero di contatti ausiliari, invertitori

4

segnalatore di intervento presente

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a innesto

tipo di collegamento circuito elettrico principale

connessione attraverso parte del telaio separata

corrente nominale permanente Iu

2500 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1500 A

protezione dalle dispersioni a terra integrata

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

connessione attraverso parte del telaio separata

E2.2N 2500 EKIP DIP LSIG 4P WMP