› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

E2.2B 2000 EKIP DIP LI 3P FHR

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA071021R
Cod. Produttore 1SDA071021R1
Cod. EAN 8015644748715

Informazioni principali

E2.2B 2000 Ekip Dip LI 3p F HR

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA071021R1 - INTERRUTTORE SACE EMAX2 E2.2B 2000 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP/DIP-LI R 2000 COMPLETO DI: 4 CONTATTI AUSILIARI DELL'INTERRUTTORE IN POSIZIONE DI APERTO-CHIUSO

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

3000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 A

azionamento a motore opzionale

numero di contatti ausiliari, invertitori

4

segnalatore di intervento presente

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

2000 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

0.0 A

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

dietro

E2.2B 2000 EKIP DIP LI 3P FHR