› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

E1.2N/MS 1250 4P F F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA073438R
Cod. Produttore 1SDA073438R1
Cod. EAN 8015644772888

Informazioni principali

E1.2N/MS 1250 4p F F

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA073438R1 - INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE SACE EMAX2 E1.2N/MS 1250 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI

Caratteristiche tecniche

sganciatore di tensione opzionale

numero di poli

4

bloccabile

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1250 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

tensione d’esercizio nominale

690.0 V

corrente nominale permanente Iu

1250 A

esecuzione come interruttore principale

E1.2N/MS 1250 4P F F