Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80201033X-21
Cod. Produttore
0201033X-21
Cod. EAN
8054378418150

Informazioni di prodotto

E-GLOW Plus SYSTEM offre un'installazione semplice e versatile per ambienti interni ed esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido senza utensili grazie agli accessori ad aggancio rapido
  • Flessibilità di configurazione con giunti lineari, a 90°, a T o a croce
  • Installazione a sospensione o plafone con facilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP65 per resistenza a polvere e acqua
  • Possibilità di cambiare la temperatura colore senza reinstallare
  • Risparmio energetico grazie a tecnologia LED modulare
E-GLOW Plus SYSTEM. Sistema Modulare IP65 VERSATILE E-GLOW Plus SYSTEM è stato progettato con l’obiettivo di offrire la massima versatilità di installazione e adattamento alle diverse esigenze illuminotecniche. Puoi installarlo a sospensione o a plafone in modo pratico e veloce, grazie agli accessori in dotazione. Se poi, anche dopo l’installazione, decidi di passare da una luce calda (3000K), ad una luce neutra (4000K) o addirittura ad una luce bianca fredda (6500K) puoi sempre farlo senza dover rifare l’installazione o addirittura cambiare il prodotto. MODULARE E-GLOW Plus è un Sistema Modulare IP65 ben progettato. Grazie ai 4 accessori disponibili (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), è praticamente possibile realizzare infinite configurazioni e rispondere a qualsiasi esigenza illuminotecnica. Tutti gli accessori sono ad aggancio rapido e non necessitano di utensili nella fase di montaggio. STAGNO E-GLOW Plus è realizzato per garantire un grado di protezione IP65 (totalmente protetto contro la polvere e i getti d’acqua), adatto anche per installazioni in ambienti esterni. Gli accessori (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), garantiscono lo stesso grado di protezione IP65, sarà quindi possibile realizzare percorsi di luce, seguendo le aree espositive anche all’esterno, senza dover installare alcuna antiestetica tubazione a vista.

Produttore

E-GLOW Plus SYSTEM LED modulare IP65 sospensione/plafone cambio temperatura colore

€ 22,94 x 1 pz.
(pz.)